大阪ジャッキ製作所
パイロットチェックバルブ
高圧バルブ 方向制御弁
接続形式:ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)
72
接続形式
ガスケット
背圧(MPa)
パイロット許容:0.5
最低パイロット圧力(MPa)
(最高使用圧力時)5
内容量
1個
注意
※OPDV-12、16は逆自由流される場合、出口側はタンクラインへ接続する回路構成としてください。又、背圧等絞り弁を設ける場合は入口側としてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219131
OPDV-9G
9
40
20
0.1
¥
141,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219176
OPDV-16G
16
120
80
0.05
¥
188,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。