大阪ジャッキ製作所
フートポンプ
足で操作を行う足踏ポンプです。
操作時は手が自由に使えます。
オイルタンク、ペダル、ベースなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
仕様
●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、1(低圧)
ポート径
Rc3/8
油量(L)
0.5(有効)
内容量
1個
注意
※使用に当っては乱暴な取扱いを避け、細緻な取扱いをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219210
FPA-0.5
¥
85,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください