大阪ジャッキ製作所
ブッシング
接続用ネジ継手です。
FB形:ネジ込み継手、ブッシング
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
ねじ径A
ねじ径B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219219
FB08M06F
48
20
26
R1/2
Rc3/8
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219228
FB06M06F
44
16
26
R3/8
Rc3/8
¥
1,130
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219237
FB06MN06F
44
16
26
NPT3/8
Rc3/8
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219246
FB06MG06F
46
18
26
G3/8
Rc3/8
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219255
FB06M06FG
40
16
26
R3/8
G3/8
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219271
FB08M08F
52
20
32
R1/2
Rc1/2
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219280
FB06M08F
48
16
32
R3/8
Rc1/2
¥
1,290
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219289
FB06MN08F
48
16
32
NPT3/8
Rc1/2
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219298
FB06M08FG
40
16
29
R3/8
G1/2
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219307
FB12M08F
53
21
32
R3/4
Rc1/2
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219316
FB08M12F
55
20
41
R1/2
Rc3/4
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。