曜日別特売

ポータブルバッテリーポンプ(ポンプ本体)

ポータブルバッテリーポンプ(ポンプ本体) - 大阪ジャッキ製作所ポータブルバッテリーポンプ(ポンプ本体) - 大阪ジャッキ製作所

コンパクト設計:14.4Vバッテリーのでっぱりをなくしています。バッテリーはアルミ製のカバーやタンクに被われており、破損の心配が低減されます。
通気不要:アルミタンク内にゴム製タンクを内蔵していますので、通常のポンプとは違い通気が不要となっています。また、通気開閉が不要ですので閉め忘れによる油漏れの心配や、チリ・ほこりの吸引の問題がありません。
全方向使用可能:縦・横全ての方向で使用可能です。
可変式レバー:レリースバルブのレバー位置は可変式となっています。
持ち運びに便利:肩掛けベルトを付属しております。
低騷音設計:[騷音測定]無負荷・負荷運転時共に約70dB(A)です。
圧力計:専用の圧力計取付金具にてのΦ63圧力計取付可能です。

仕様●ポート口:Rc3/8●圧力 高圧(MPa):MAX72●液量 総液量(mL):680●液量 有効液量(mL):600●急速充電器:無し●作動液:マシン油ISO-VG10質量(kg)約5電源(V)DC14.4・DC18吐出量(L/min)0.06(高圧)、0.7(低圧)バッテリー無し高圧圧力計(MPa)2カップリング無し内容量1個
注意
※本ポンプは圧力スイッチが内蔵されていません。機器保護のため、安全弁設定圧カ72MPaでの連続使用は避けてください。本ポンプのバッテリーはカバー類に被われていますが、防滴構造とはなっていませんので注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64219368PBP-0.6
151,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする