大阪ジャッキ製作所
ユニオンナット(溶接継手)
ユニオンナットです。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219420
WUN-04
W15山16
18
6
19
WFP-10
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219429
WUN-06
W25山14
26
7
32
WFP-17
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219438
WUN-08
W30山14
29
8
38
WFP-21
¥
2,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。