ユニオンネジ(溶接継手)

ユニオンネジ(溶接継手) - 大阪ジャッキ製作所

ユニオンネジです。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64219447WUR-04W15山16211310.7WFP-10
840
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219456WUR-06W25山14251617.6WFP-17
1,070
819
901(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219465WUR-08W30山14271722WFP-21
2,170
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする