大阪ジャッキ製作所
リリーフバルブ
油圧回路の圧力調整に使用します。
質量(kg)
約1
タイプ
リリーフバルブ/ガスケット取付形
呼び径
6
最大流量(L/min)
12
構造
直動形
最高使用圧力(MPa)
72(H)/31.5(L)
定格流量(L/min)
8
圧力調整範囲(MPa)
10~72(H)/0~31.5(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219481
DDV-6G
¥
50,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません