リリーフバルブ

リリーフバルブ - 大阪ジャッキ製作所リリーフバルブ - 大阪ジャッキ製作所

油圧回路の圧力調整に使用します。
高圧バルブ 圧力制御弁

備考ガスケット取付形呼び径16最大流量(L/min)120構造パイロット作動形最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)80圧力調整範囲(MPa)10~72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64219490ORV-16G
153,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする