分流器

分流器 - 大阪ジャッキ製作所分流器 - 大阪ジャッキ製作所分流器 - 大阪ジャッキ製作所分流器 - 大阪ジャッキ製作所分流器 - 大阪ジャッキ製作所分流器 - 大阪ジャッキ製作所

1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
複式分流器(DW形)、ストップバルブ付(OSV-6A付)

口径(Φmm)6寸法F(mm)65寸法E(mm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64219560DW6-2-V115055130295
71,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219587DW6-3-V1240752203165
99,200
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219630DW6-4-V1330753104255
134,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする