大阪ジャッキ製作所
分流器
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)、ストップバルブ付(OSV-6G付)
口径(Φmm)
6
寸法F(mm)
65
寸法E(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219569
DS6-2-V3
165
82.5
145
2
¥
74,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219621
DS6-3-V3
250
125
230
3
¥
117,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219648
DS6-4-V3
335
167.5
315
4
¥
166,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。