圧力計

圧力計 - 大阪ジャッキ製作所圧力計 - 大阪ジャッキ製作所圧力計 - 大阪ジャッキ製作所圧力計 - 大阪ジャッキ製作所圧力計 - 大阪ジャッキ製作所圧力計 - 大阪ジャッキ製作所

グリセリン封入形で振動や脈動に対し狂いが少なく、指度の読み取りが容易です。
圧力計は油圧(MPa)表示としています。
形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。
向きは銅パッキンの枚数で調整してください。

最高使用圧力(MPa)72内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
1目盛
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64219718PGO-63X1000Φ685MPa143290
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219727PGO-75X1000Φ815MPa1444122
24,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219736PGO-100X1000Φ1072MPa2248144
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする