大阪ジャッキ製作所
高圧ゴムホース
両端共R(オスネジ)の金具付です。
使用液体:一般鉱物油
最高使用圧力(MPa)
72
ホース長さ(m)
2
内容量
1個
注意
※両端金具重量には両端スプリングを含みます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
外径D(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64220025
RH6-2C
両端金具:約0.6
8
16.7
90
ホース:約0.45
¥
21,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220041
RH6-2BB
両端金具:約0.6
8
16.7
90
ホース:約0.45
¥
23,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220050
RH9-2B
両端金具:約0.7
20
20.6
140
ホース:約0.65
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220059
RH9-2C
両端金具:約0.7
20
20.6
140
ホース:約0.65
¥
28,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220068
RH9-2BB
両端金具:約0.7
20
20.6
140
ホース:約0.65
¥
36,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220077
RH12-2B
両端金具:約0.8
40
27.8
180
ホース:約1.36
¥
48,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220086
RH12-2BB
両端金具:約0.8
40
27.8
180
ホース:約1.36
¥
58,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220095
RH12-2C
両端金具:約0.8
40
27.8
180
ホース:約1.36
¥
77,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。