大阪ジャッキ製作所
高圧ナイロンホース
100MPa用ナイロンホースです。
仕様
接続カップラ:CX-6H
質量(kg)
両端金具:約0.5
最大流量(L/min)
8
外径D(Φmm)
13
最高使用圧力(MPa)
100
最小曲げ半径(mm)
60
質量(kg/m)
ホース:約0.31
内径d(Φmm)
6.3
ホース長さ(m)
2
寸法A
R3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64220120
NH5-2C
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません