大阪ジャッキ製作所
高圧ナイロンホース
両端共R(オスネジ)の金具付です。
使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
最高使用圧力(MPa)
72
ホース長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
外径D(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64220138
NH8-2B
両端金具:約0.6
20
14.1
85
ホース:約0.32
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220147
NH8-2C
両端金具:約0.6
20
14.1
85
ホース:約0.32
¥
24,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220156
NH8-2BB
両端金具:約0.6
20
14.1
85
ホース:約0.32
¥
32,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220165
NH11-2B
両端金具:約1.2
40
20.4
140
ホース:約0.54
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220190
NH11-2BB
両端金具:約1.2
40
20.4
140
ホース:約0.54
¥
52,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220208
NH11-2C
両端金具:約1.2
40
20.4
140
ホース:約0.54
¥
71,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220217
NH15-2B
両端金具:約1.6
80
25
225
ホース:約1.05
¥
77,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64220226
NH15-2BB
両端金具:約1.6
80
25
225
ホース:約1.05
¥
90,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。