高圧ナイロンホース

高圧ナイロンホース - 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース - 大阪ジャッキ製作所

両端共R(オスネジ)の金具付です。
使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。

質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64220111NH5-2B
16,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
64220129NH5-2BB
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする