赤外線サーモグラフィカメラ

赤外線サーモグラフィカメラ - Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ - Flir(フリアーシステムズ)

・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。
・FLIR独自のMSX機能
可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。
・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出

用途
・電気、機械設備の保守点検
・空調(HVAC)、建物診断、修復作業
・電気自動車(EV)の点検
精度±2℃または±2%温度測定範囲(℃)-20~+450解像度(熱画像)320×240視野角35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad温度分解能(℃)(NETD)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
トレーサビリティ体系図
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64206427FLIR C8なしなし
198,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64206436FLIR C8(校正証明書・トレーサビリティ体系図・ありあり
261,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする