マルシン(マルシン工業)
MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN用内装 クラウンパッド
MCJ7 BUBBLE RIDER (バブルライダー) WOMEN
オプション内装 クラウンパッド
※メンズサイズは別帽体のため内装の互換性はありません。
用途
MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN 対応
カラー:マルーン
素材:ポリエステル
色
マルーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64220321
5311016
Mサイズ
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64220330
5311017
Lサイズ
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください