浴室清掃ショート柄・ブラシ・床洗い 3点セット

浴室清掃ショート柄・ブラシ・床洗い 3点セット - アズマ工業

【sm@rt 浴槽洗いFM】水だけで汚れが落ちる、浴室お掃除用のブラシです。水切れが良く乾きが早いブラシです。おそうじの後に2,3回ブンブンと振れば、水気がなくなり衛生的です。
【sm@rt 浴室スミズミブラシ】洗いにくい浴室のスミズミに。スリムなヘッド幅で、溝や狭いすき間もお掃除できます。先端の硬めブラシで角に溜まった汚れやこびりついた汚れをかき出し、やわらかめのブラシで汚れをこすり落とします。
【sm@rt 浴室床洗い】浴室の凸凹のある床や壁、浴槽、浴室小物のお掃除に浴室の壁に磁石でピタッと貼りつくので、場所を選ばず衛生的に収納できます。

材質【sm@rt 浴槽洗いFM】ヘッド・ブラシ/ポリプロピレン 柄/アルミ 磁石/ゴム磁石【sm@rt 浴室スミズミブラシ】ブラシ/PET・ナイロン グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石【sm@rt 浴室床洗い】スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石質量(g)【sm@rt 浴槽洗いFM】160【sm@rt 浴室スミズミブラシ】40【sm@rt 浴室床洗い】92寸法(cm)【sm@rt 浴槽洗いFM】14×19×長さ70(使用時全長/51~69)【sm@rt 浴室スミズミブラシ】幅2×奥行5×高さ22【sm@rt 浴室床洗い】幅7×奥行19.5×高さ8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64226569-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする