アズマ工業
磁石でくっつく お風呂の掃除道具 基本の3種(スペア付き)セット A ホワイト (床洗い + 床洗いスペア + スミズミブラシ + 水切りワイパー)
マグネットの付く浴室壁面にピタッとくっつく風呂掃除用品セット。床や壁・浴槽の掃除、仕上げの水切りまで、基本的なお掃除ができます。
材質
【共通】磁石/ゴム磁石【グリップ】ポリプロピレン【床洗い・床洗いスペア】スポンジ/ポリウレタン【ブラシ】ナイロン・ポリエステル【スミズミブラシ】ブラシ/PET・ナイロン【水切りワイパー】水切りゴム/合成ゴム
質量(g)
【床洗い】90【スミズミブラシ】40【水切りワイパー】60【床洗いスペア】10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【床洗い】7×20×8【スミズミブラシ】2×5×22【水切りワイパー】22×3×21 (水切り幅)22 / (サイド部)幅3.5【床洗いスペア】7×2×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226578
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません