曜日別特売

吸水スポンジワイパースリム・タイルブラシ2点セット

吸水スポンジワイパースリム・タイルブラシ2点セット - アズマ工業

【玄関タイル ブラシスポンジF】玄関のお掃除に。繊維で汚れを落とすデッキブラシの可動タイプ。スポンジが汚れたら、水または中性洗剤で洗って繰り返し使えます。
【吸水スポンジワイパー スリム】これ1本で、水・結露を強力吸収&脱水できるスポンジワイパー。結露取りや、浴室の壁・天井の水滴取りに。柄についたボタンを押しながらグリップを引くだけで、吸収した水をラクラクに絞れる。

材質
【玄関タイル ブラシスポンジF】スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン ヘッド・グリップ/ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂 柄/アルミ
【吸水スポンジワイパー スリム】本体/ABS樹脂、ポリプロピレン 柄/アルミ スポンジ/PVA
質量(g)
【玄関タイル ブラシスポンジF】273(スポンジのみ/28)
【吸水スポンジワイパー スリム】800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【玄関タイル ブラシスポンジF】20×7.8×71~112 スポンジのみ/幅20×奥行9×厚さ1.6、【吸水スポンジワイパー スリム】拭き幅/33 使用時全長/120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64226560-
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする