曜日別特売

抗菌タッチ電卓S ピンク

抗菌タッチ電卓S ピンク - Asmix(アスカ)抗菌タッチ電卓S ピンク - Asmix(アスカ)抗菌タッチ電卓S ピンク - Asmix(アスカ)抗菌タッチ電卓S ピンク - Asmix(アスカ)抗菌タッチ電卓S ピンク - Asmix(アスカ)

大きな数字の計算も安心の12桁表示。会社やご家庭で幅広く活躍します。税率変更も簡単。キー部分が抗菌素材を使用しているため、菌の繁殖を抑え、清潔を保ちながらにご使用いただけます。傾斜付きの液晶画面で見やすく長時間の計算でも快適。早打ちにも対応し、思い通りのスピードで計算ができます。

付属品
取扱説明書・保証書
材質
ABS
用途電卓、計算機質量(g)100機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・√キー・オートパワーオフ機能使用電源太陽電池・アルカリボタン電池(L1154)1個保証期間1年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×141×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64226551C1259P
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする