曜日別特売

モデルローブNo.1200Rフードタッチグローブ

モデルローブNo.1200Rフードタッチグローブ - エステーモデルローブNo.1200Rフードタッチグローブ - エステーモデルローブNo.1200Rフードタッチグローブ - エステー

作業性の良い丈夫なタイプの極薄手です。
食材の取り扱いに適したブルーカラーを採用。
特殊表面加工で滑りにくいです。
ニトリル合成ゴムなので、油に強い耐性があります。
食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適です。

仕様食品衛生法適合材質ニトリルゴムブルー機能滑りにくい全長(cm)25内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642213801200RS
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
642213891200RM
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
642213981200RL
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする