LEDフラッシュライト

LEDフラッシュライト - エンジニアLEDフラッシュライト - エンジニアLEDフラッシュライト - エンジニアLEDフラッシュライト - エンジニアLEDフラッシュライト - エンジニアLEDフラッシュライト - エンジニア

ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。
先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に
夜間の見回りやアウトドアに
質量(g)24電源単四電池×1本寸法(Φ×mm)17×92光度(cd)1840明るさ(Lm)100防水性IPX6照射距離(m)85連続点灯時間(時間)3.5落下耐久(m)1内容量1個
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。
※高温になる場所に放置しないでください。
※光を人の目に向けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221678SL-97P
2,250
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする