嵯峨電機工業
ラインプレート 付替え用
拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。
模様は、縞・格子の2種類。
用途
車のボディにできたキズや凹みの検査に
適合
拡散カバーDH-01・DH-02
質量(g)
70
寸法(Φmm)
196
内容量
1個
注意
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
模様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64222351
LP-S
縞模様
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64222360
LP-G
格子模様
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった