曜日別特売

デュアルメタリック ファンタジーセット

デュアルメタリック ファンタジーセット - ぺんてるデュアルメタリック ファンタジーセット - ぺんてるデュアルメタリック ファンタジーセット - ぺんてるデュアルメタリック ファンタジーセット - ぺんてる
質量(g)83芯径(mm)1本体サイズ(mm)72×18×172RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64226465K110-D7STB
1,610
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする