レイメイ藤井
Kept キエラ
長さ(m)
3
テープ幅(mm)
5
本体質量(g)
25
素材
本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×102×20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64225160
KP1318
ブルー&イエロー
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64225169
KP1319
パープル&ピンク
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64225178
KP1320
オレンジ&ライム
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64225187
KP1321
レッド&グリーン
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください