曜日別特売

Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン

Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン - レイメイ藤井Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン - レイメイ藤井Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン - レイメイ藤井Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン - レイメイ藤井Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン - レイメイ藤井Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン - レイメイ藤井Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン - レイメイ藤井Kept 暗記シート&キエラセット レッド&グリーン - レイメイ藤井
仕様キエラ=テープ幅5mm、長さ3m、暗記シート=赤シート1枚/緑シート1枚/ケース1個レッド&グリーン内容キエラ1本、暗記シート1個本体質量(g)キエラ=25、暗記シート=28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【キエラ】20×102×20【暗記シート】65×137×2素材本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET、暗記シート=PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64225196KP1323
850
729
802(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする