曜日別特売

グロワール リール付パスケース

グロワール リール付パスケース - レイメイ藤井グロワール リール付パスケース - レイメイ藤井グロワール リール付パスケース - レイメイ藤井グロワール リール付パスケース - レイメイ藤井
仕様窓付ポケット×1、カードポケット×1、ハトメ、ナスカン付リール本体質量(g)29リールサイズ(mm)最長:約300素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル、リール本体=金属本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×103×5適合カードサイズ(mm)W85×H55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64225151GLP1304Nグレー
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
64225126GLP1304Cブラウン
2,000
1,798
1,978(税込)
欠品中
64225135GLP1304Kネイビー
2,000
1,798
1,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする