曜日別特売

紙両面テープ

紙両面テープ - 古藤工業(Monf)紙両面テープ - 古藤工業(Monf)紙両面テープ - 古藤工業(Monf)紙両面テープ - 古藤工業(Monf)紙両面テープ - 古藤工業(Monf)

紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。

用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止めボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1厚さ(mm)0.1長さ(m)20保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221827W-5141箱(180巻)5200.1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221836W-5141箱(180巻)10200.1
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221845W-5141箱(90巻)20200.1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221861W-5141箱(60巻)30200.1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221870W-5141箱(36巻)50200.1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする