曜日別特売

はくり紙のないアルミテープ

はくり紙のないアルミテープ - 古藤工業(Monf)はくり紙のないアルミテープ - 古藤工業(Monf)

アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。

用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)50耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)3.7保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
つや
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221879AL1つや有りあり
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221888AL1つや無しなし
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする