曜日別特売

アルミテープ

アルミテープ - 古藤工業(Monf)アルミテープ - 古藤工業(Monf)

アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。

用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
つや
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221897AL2つや有り1箱(30巻)5025あり
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221906AL2つや無し1箱(30巻)5025なし
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221915AL2つや有り1箱(30巻)5050あり
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221931AL2つや無し1箱(30巻)5050なし
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221940AL2つや有り1箱(20巻)7550あり
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221949AL2つや無し1箱(20巻)7550なし
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221958AL2つや有り1箱(15巻)10050あり
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする