アピックス
パネル&フットヒーター どこでも足湯
足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。
足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」
角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。
切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
80(安定時:35)
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
(電源)約1.6
本体質量(kg)
約1.3
安全装置
サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×304×45
表面温度(℃)
(標準)約50※環境・気温により異なります
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64225729
AFH-600(IV)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください