曜日別特売

Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド

Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド - GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド - GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド - GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド - GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド - GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド - GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド - GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド - GENTOS

ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。
付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。
最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)
High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯
ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。
充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能
バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能
充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯
フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適
モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開
すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。

用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1内容量1個
注意
※付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)使用
※WS-20SBも使用可能
※エネループ使用可能
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222080HLIA-4703H
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
64222071AST-03H
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする