SLIK(スリック)
アクションカメラ、360°カメラ対応小型スタンド
ACTION CAMや360°カメラに対応する、3つのスタイルで使える「スタンド」です。
アクションカム用のマウント部に加え、付属のカメラネジアタッチメントを利用すれば360°カメラを固定できます。
仕様
アクションカムマウント装備
質量(g)
95
段数
5段
全高(mm)
275(スタンド時)、305(ポール時)
取付ねじ
U1/4インチ
縮長(mm)
135
最大積載荷重(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64221687
ACSTA3053W
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください