曜日別特売

DJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器

DJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器 - DJIDJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器 - DJIDJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器 - DJIDJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器 - DJI

互換性:DJI Power 1000

仕様SDCポート×1、自動車/ソーラー用充電ポート×1、MC4ソーラーパネルケーブル×1質量(kg)1.2温度範囲(℃)【充電】0~45【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×126×63内容量1個
注意
※セット内容:DJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器 × 1、
※DJI Power SDC - SDCアダプターケーブル(30A) × 1、
※DJI Powerドングル × 1、
※M2.5六角穴付きねじ × 3、
※M2.5六角レンチ × 1
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642216607224105751
オープン
54,000
59,400(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする