IBCPOWER 200W Foldable Solar Panel

IBCPOWER 200W Foldable Solar Panel - DJIIBCPOWER 200W Foldable Solar Panel - DJIIBCPOWER 200W Foldable Solar Panel - DJIIBCPOWER 200W Foldable Solar Panel - DJI

互換性:DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500

質量(kg)8.25開放電圧(V)24.8動作温度(℃)10~60サイズ(mm)(展開時)2126×608×3.5 / (折り畳み時)610×608×45短絡電流(A)11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642216351565994073
オープン
22,000
24,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする