HERO13 ブラック アクセサリーバンドル

HERO13 ブラック アクセサリーバンドル - GoProHERO13 ブラック アクセサリーバンドル - GoProHERO13 ブラック アクセサリーバンドル - GoPro

HERO13 Blackとアクセサリが同梱されたセット商品
HERO13はさらに大容量になったバッテリーで長時間撮影が可能で、GPSデータにより映像に速度、地形、高度、重力加速度などをレイヤー表示可能、さらにプロ向けの豊富なレンズモジュラーが幅広いユーザーの創造力 をさらに刺激します。
便利なハンドラー、予備のエンデューロバッテリー、SDカードなどがセットになったお得なセット。
ケース付。

セット内容Enduroバッテリー2個、ザ・ハンドラー、SDカード、携帯ケース、保証規定書幅(mm)72質量(kg)0.153高さ(mm)51奥行(mm)34対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64225029CHDRB131
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする