曜日別特売

デュアルバッテリーチャージャーHERO13

デュアルバッテリーチャージャーHERO13 - GoProデュアルバッテリーチャージャーHERO13 - GoProデュアルバッテリーチャージャーHERO13 - GoProデュアルバッテリーチャージャーHERO13 - GoPro

効率的なダイナミック充電機能により、可能な限りスピーディにバッテリーをフル充電。
LEDインジケーターで充電レベルや充電ステータスを簡単にチェック。
バッテリースロットが深くなり安定性が増したため、バッテリーの持ち運びが簡単に。

セット内容デュアルバッテリーチャージャー、HERO13 Black Enduroバッテリー2個、USB C-Cケーブル幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)60奥行(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64225081AEDBD201
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする