GoPro
NDフィルター4パック
4種類の中濃度フィルターであらゆる照明条件に対応。
ドラマチックなモーションブラー効果を実現。
セット内容
ND4 / ND8 / ND16 / ND32の各フィルター、フィルターケース、フィルターキャップ、レンズクロス
幅(mm)
35
質量(kg)
0.008
高さ(mm)
5
奥行(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64225117
AENDF001
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください