曜日別特売

コンタクトドアキット

コンタクトドアキット - GoProコンタクトドアキット - GoProコンタクトドアキット - GoProコンタクトドアキット - GoPro

マグネット式のケーブルで水中でもすばやく外部電源に接続できる防水性。
USB-Cタイプの電源に接続して継続的に電力を供給可能。
HERO9 Black~HERO13 Blackに対応。

セット内容Contactoドア, 0.5mのマグネット式電源ケーブル、1.2mのマグネット式電源ケーブル、VoltaおよびUSB-C向けのアダプターケーブル幅(mm)50質量(kg)0.05高さ(mm)140奥行(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64225090ADCON001
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする