曜日別特売

防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替

防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替 - メイダイ防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替 - メイダイ防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替 - メイダイ防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替 - メイダイ防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替 - メイダイ防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替 - メイダイ防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替 - メイダイ防災ニモナル センサーライト 電池式 3色切替 - メイダイ

いざというとき慌てない!使いたいとき手にとれる灯りで安心備えませんか?
防災士監修
インテリアに馴染む木目調のセンサーライト
両面シールやマグネットで壁に取り付け、ライト部分のみ取り外して手持ち使用もOK
寝室、トイレやクローゼットで普段使いに。いざという時は懐中電灯替わりに
電球色・昼光色・昼白色と設置場所に合わせて切り替え可能
乾電池式なので急な停電や防災の備えとしてもぴったり
アルカリ乾電池(単4×2本)※電池別売り

用途人感センサー ライト 防災グッズ 防災 防犯用品 自動点灯 足元灯 非常灯 懐中電灯 災害対策 地震対策 非常用 停電付属品取り付け用スタンド、両面シール材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×6×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222141-
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする