曜日別特売

シュッ!と抜き取る 汗取りインナー

シュッ!と抜き取る 汗取りインナー - メイダイシュッ!と抜き取る 汗取りインナー - メイダイシュッ!と抜き取る 汗取りインナー - メイダイシュッ!と抜き取る 汗取りインナー - メイダイシュッ!と抜き取る 汗取りインナー - メイダイシュッ!と抜き取る 汗取りインナー - メイダイシュッ!と抜き取る 汗取りインナー - メイダイシュッ!と抜き取る 汗取りインナー - メイダイ

猛暑が続く夏場、不快な汗のお悩みを防ぐアンダーインナー
ブラやカップ付きインナーの下に装着。脇・背中・胸元の汗を素早く吸い取り、抜き取れる
服を着たままシュッと抜けるから、汗もニオイも瞬間リフレッシュ!裾から抜けるので腕が上がらなくてもOK
汗をかいた後の、クーラー冷えも防止できる。また、冬場の「暖房汗」の冷え対策にも便利!
吸水速乾・気化熱冷却素材(Cure cool)使用でひんやりサラサラ快適!メッシュ素材で通気性バツグン
ストラップはアジャスターで調整可能
お出掛け、通勤、通学、お散歩、旅行、トレッキング、ウォーキング、ガーデニングなど

用途インナーに。大汗 脇汗 汗取りパッド 脇汗パット 汗じみ 夏 汗とり 汗脇 ひんやりインナー クールインナー さらさら 快適インナー材質身生地:ポリエステル100%質量(g)55大きさM-LL適応胸囲(cm)79~101内容量1枚
注意
※洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222150ベージュベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
64222159ブラックブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする