曜日別特売

髪にやさしい 内側シルクのレース帽子

髪にやさしい 内側シルクのレース帽子 - メイダイ髪にやさしい 内側シルクのレース帽子 - メイダイ髪にやさしい 内側シルクのレース帽子 - メイダイ髪にやさしい 内側シルクのレース帽子 - メイダイ髪にやさしい 内側シルクのレース帽子 - メイダイ髪にやさしい 内側シルクのレース帽子 - メイダイ髪にやさしい 内側シルクのレース帽子 - メイダイ髪にやさしい 内側シルクのレース帽子 - メイダイ

内側は通気性が良い、シルク100%のメッシュ生地
シルクは髪に似たタンパク質構造で、肌・髪に優しく敏感肌の方にもお勧め
シルクは吸湿性保温性に優れているため、夏は涼しく冬は暖かく1年中快適に着用できる
気になるこめかみ、生え際の白髪もすっぽりカバー
2重構造で、白髪や薄毛も透けずふんわりシルエットをキープ
伸縮性のあるレースの為、髪をつぶさずゆったりと1日中快適
軽くてシワにならないので、小さく折りたたんでの持ち運びが便利
手洗い可

用途寝癖直し、白髪隠し、薄毛隠しなどに。シルク100% 花柄 絹帽子 白髪 薄毛 ニット帽 ゆったり 女性 帽子 室内 ターバン レディース おしゃれ 白髪隠し 蒸れない材質表地:ナイロン93%/ポリウレタン7%、裏地:シルク100%質量(g)45適合頭囲(cm)約56-58寸法(縦×横)(cm)18×29.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222186ブラックブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
64222195ライトグレーライトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする