曜日別特売

カラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング

カラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー カラオケ デュエットモード 高品質スピーカー Bluetooth オーディオケーブル MicroSDカード スマホにペアリング - NAKAGAMI

ュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー!
マイク2本でスマホにペアリング。デュエットできる
高音質スピーカー搭載
3通りの再生方法
Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)
リバーブレーション、エコー等エフェクト機能
ボイスカット機能
USB充電
使用時間約3-7時間、長時間歌える!

用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。カラオケマイクスピーカー カラオケマイク Bluetooth スマホ質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222125SM-KM21C
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする