FOLDING STOOL Course

FOLDING STOOL Course - SLOWERFOLDING STOOL Course - SLOWERFOLDING STOOL Course - SLOWERFOLDING STOOL Course - SLOWER

いつでも「サッ」と畳んで気軽に持ち運べるフォールディングシリーズ。
大きくイメージを一新し、よりメソッドで重厚感のある直線的なデザインのスツールに。
インドアやアウトドアなどの様々なシーンでお使いいただけます。
使わない時は、折りたたんでコンパクトになり、場所を取らずに収納できます。
SLOWER定番のアウトドアイメージのカラーに加え、インテリアとしてもご利用いただけるよう爽やかなホワイトもラインナップ。

材質ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート寸法(mm)【使用時】390×395(H)×325【折畳時】570×500(H)×65質量(g)1900耐荷重(kg)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221136SLW436OLIVE
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
64221145SLW437SAND
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
64221161SLW438WHITE
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
64221170SLW439BLACK
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする