充電式耳穴集音器「音響さん」

充電式耳穴集音器「音響さん」 - ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さん」 - ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さん」 - ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さん」 - ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さん」 - ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さん」 - ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さん」 - ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さん」 - ファミリー・ライフ

簡単操作で嬉しくなるほど会話が大きく聞こえる。
小型+肌色で目立ちにくい!簡単操作で会話も弾む!
左右兼用
軽量約4g ※1個
こんな方にオススメ!聞き間違いが多い、大切な説明などが聞き取りにくい、テレビの音量で他の人に迷惑をかける
1回の充電でなんと約30時間使用可能
充電式だから面倒な電池交換が不要です。
1年間保証書付き

仕様入力換算雑音:29dB(+3dB)、気圧:86kPa~106kPaセット内容本体、ACアダプター、充電コード、イヤーチップ、収納ケース、回し棒、お掃除ブラシ材質本体・回し棒:ABS、耳ゴム:シリコン、掃除ブラシ:PP、収納ケース:ABS・PTE連続使用時間約30時間周波数範囲(Hz)【応答範囲】450Hz~3000Hz使用電池リチウムイオン電池3.7V 50mAh使用温湿度範囲プラス5度~プラス40度、相対温度:≦80%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)1.9×1.4×2.1音圧レベル(dB)≦126dB(+3dB)充電時間(時間)約3利得(dB)【最大】25(±5)
注意
※補聴器ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222518a353291個(約)4
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
64222527a353301セット(2個)1個:(約)4
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする