充電式スマート耳掛け集音器2個組

充電式スマート耳掛け集音器2個組 - ファミリー・ライフ充電式スマート耳掛け集音器2個組 - ファミリー・ライフ充電式スマート耳掛け集音器2個組 - ファミリー・ライフ充電式スマート耳掛け集音器2個組 - ファミリー・ライフ充電式スマート耳掛け集音器2個組 - ファミリー・ライフ充電式スマート耳掛け集音器2個組 - ファミリー・ライフ充電式スマート耳掛け集音器2個組 - ファミリー・ライフ

安心の装着感と聞き心地!高性能耳掛け式集音器
回転式の音声ダイヤルで6段階の音量調節が簡単!雑音やハウリングを起こしにくいデジタル式でノイズ低減モードも搭載しているので音声が聞き取りやすく快適です。
音楽用イヤホンのようなお洒落なデザイン
USBケーブル差し込みの簡単充電(ACアダプター付属)
1回の充電で約50時間使用可能
3種のモードでノイズを低減:標準モード、ノイズ低減モード、強ノイズ低減モード
軽量約7g※1個
左右兼用
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体×2個、イヤーピース(5種類)×2セット、収納ケース×1個、USB充電ケーブル×1個、ブラシ×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書材質ABS樹脂、シリコンブラック質量(g)本体:(約)7電源USB充電連続使用時間約50時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)5.5×1.5×4.5充電時間(時間)約3~4ノイズレベル【入力】≦29dB±3dB音圧感度(dB)(最大)129±3dB入力電圧5V1A音量調節6段階内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64222475a34539
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする