曜日別特売

チェアマット コンツァ型

チェアマット コンツァ型 - FLOORTEXチェアマット コンツァ型 - FLOORTEXチェアマット コンツァ型 - FLOORTEXチェアマット コンツァ型 - FLOORTEXチェアマット コンツァ型 - FLOORTEXチェアマット コンツァ型 - FLOORTEXチェアマット コンツァ型 - FLOORTEX

イスの動きにぴったりフィット!椅子が動く範囲をデータ化して設計された「コンツァ型」のチェアマットです。脱輪しにくく快適に使用できます。カーペット用とフローリング用2つの種類があります。カーペット用は裏面に滑り止めのスパイク付きで、6mm以下の毛足のカーペットで使用できます。オフィスからホームユースまで、インテリアに馴染むスタイリッシュな形状。PVC素材で軽量かつ掃除が簡単。長く清潔に使えます。

用途キャスター付きのチェアで床やカーペットを傷つけたくない時に便利なチェアマットです。オフィス、ホームオフィス、学習机での使用に適しており、クリアなのでインテリアを傷つけず使えます。材質PVC厚さ(mm)2.3縦(mm)1250横(mm)990内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221416FTX119SV
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
64221425FTX129SV
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする