東安
TIG細径ガスレンズノズル
主な適合トーチ
【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル
内径×外径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226630
-
5番
8×15.5×42
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
64226639
-
6番
10×15.5×42
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
64226648
-
7番
11×15.5×42
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
64226657
-
8番
13×15.5×42
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください