東安
トーチボディ
色
紫色
ハンドル形状
フレキシブル式
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
主な適合トーチ
アンペア
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226736
-
パナソニック:TKH00098 / ラメール:WP-200
【パナソニック】YT-20TSF□【ラメ―ル】WP-200/WP-200A
200A空冷
¥
6,230
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64226745
-
パナソニック:TKH00096 / ラメール:WP-150
【パナソニック】YT-15TSF□【ラメ―ル】WP-150/WP-150A
150A空冷
¥
5,010
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください